Płytki z zarysem pełnym 60°, wewnętrzne, prawe, HB7010, liczba zwojów/cal: 20

Nr art.: 270910 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,44 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,54 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów/cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 3,04 mm
Długość płytki skrawającej 11 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Kod ISO HOG
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Gewindedrehen innen
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Powłoka PVD
Gatunek HB7010
Grubość płytki skrawającej 3,04 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG
Oznaczenie płytki skrawającej HOG
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270910 20
EAN / GTIN 4045197534422
Numer producenta 270910 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy