Inserto a profilo completo a 60° interno destro 20

Codice art.: 270910 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Tipo di filettatura UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,17 mm
Misura inserto L 11 mm
Numero di filetti / pollici 20
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270910 20
EAN / GTIN 4045197534422

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco