{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,04 mm | |
| Délka řezné destičky L | 11 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,17 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | UN; UNC; UNF; UNS | |
| Úhel špičky | 60 stupně | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet chodů na palec | 20; 20; 20; 20 | |
| Velikost destiček L | 11 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P); hliník; Šedá litina (K) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270910 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197534422 | |
| Číslo výrobce | 270910 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |