{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,04 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 11 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa | 0 mm | |
| min. głębokość podcięcia | 0,8 mm | |
| maks. głębokość podcięcia | 1 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 55 stopni | |
| Sfazowanie końcówki | 0,196 mm | |
| Kod ISO | HOG-RIRI1111XX | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HM TIN | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,04 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-RIRI1111XX | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-RIRI1111XX | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-RIRI1111XX | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270822 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197463142 | |
| Numer producenta | 270822 19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |