• A surcharge was added to this item price.

Płytki z zarysem pełnym 55°wewnętrzne, prawe, HB7010, liczba zwojów / cal: 14

Nr art.: 270822 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,51 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,59 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów / cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 3,04 mm
Długość płytki skrawającej 11 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Promień naroża, strona prawa 0 mm
min. głębokość podcięcia 0,9 mm
maks. głębokość podcięcia 1,1 mm
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Sfazowanie końcówki 0,262 mm
Kod ISO HOG-RIRI1111XX
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TIN
Powłoka TiN
Gatunek HB7010
Grubość płytki skrawającej 3,04 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-RIRI1111XX
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG-RIRI1111XX
Oznaczenie płytki skrawającej HOG-RIRI1111XX
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270822 14
EAN / GTIN 4045197463159
Numer producenta 270822 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy