• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe BF, skok: 1,75mm

Nr art.: 270703 1,75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 Sztuka
    133,32 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    111,12 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Materiał skrawający HM
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Połączenie kształtowe
Łamacz wiórów nie
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270703 1,75
EAN / GTIN 4069515041195
Numer producenta 270703 1,75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy