Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha BF, Altura de paso: 1,75mm

Número de artículo: 270703 1,75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 Unidad(es)
    24,51 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,43 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la plaquita de corte 16 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Material de corte MD
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción 3,6 mm
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Unión positiva
Rompevirutas no
Peso 5 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270703 1,75
EAN / GTIN 4069515041195
Número del fabricante 270703 1,75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descargas y documentos

Productos adecuados