Vollprofilplatte 60° außen rechts BF, Steigung: 1,75mm

Artikel-Nr.: 270703 1,75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    27,00 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    22,50 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Schneidplatte 16 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Schneidstoff HM
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke 3,6 mm
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Formschluss
Spanbrecher nein
Gewicht 5 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270703 1,75
EAN / GTIN 4069515041195
Herstellernummer 270703 1,75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken