• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Nr art.: 270658 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania lewo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn
Oznaczenie producenta simturn AX Kopiereinsatz links
Wersja płytki skrawającej lewo
przesunięcie osi f 2,75 mm
Do otworów powyżej Dmin 6 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00600105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270658 6
EAN / GTIN 2050002079120
Numer producenta A06.JCS9.A
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wersja podobna (nowy zacisk) do dawnych artykułów o nr 240110–240135.
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39).

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 270531–270536 oraz 270539–270544.