• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Outil de copiage à gauche simturn AX, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Réf.: 270658 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HC
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Série simturn
Référence fabricant simturn AX Kopiereinsatz links
Exécution de la plaquette Gauche
Déport f 2,75 mm
Pour alésages à partir de Dmin 6 mm
Profondeur de coupe ap, max. 0,5 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Revêtement avec revêtement
Codage du point de séparation plaquette ZYL00600105
Type de produit Inserts de coupe
Condition de coupe continuité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270658 6
EAN / GTIN 2050002079120
Réf. fabricant A06.JCS9.A
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution similaire (nouveau serrage) aux anciens codes articles 240110 – 240135.
Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39).

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531 – 270536 et 270539 – 270544.