{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | AND4X800 | |
| za izvrtine od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Uporabna dolžina | 35,6 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Radij R | 0,2 mm | |
| f | 2,45 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 270557 5,2 | |
| EAN/GTIN | 2050002065543 | |
| Številka proizvajalca | A05.1825.35.52.20 YR X800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |