simturn AX kiesztergáló betét, jobbos 5,2 mm

Cikkszám: 270557 5,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AND4X800
Min. furat ⌀-höz Dmin 5,2 mm
Hasznos hossz 35,6 mm
⌀ D 5 mm
belső hűtés nem
Rádiusz R 0,2 mm
f 2,45 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,5 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270557 5,2
EAN / GTIN 2050002065543
Gyártó száma A05.1825.35.52.20YR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)