Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin.: 4,2mm

Nr art.: 270549 4,2
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AHDXX800
długość użytkowa L2 15,2 mm
Średnica zewnętrzna D 4 mm
Do otworów powyżej Dmin 4,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,3 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270549 4,2
EAN / GTIN 2050002065413
Numer producenta A04.1820.15.42.15 YR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "simturn AX" Zobacz wszystkie