{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | APP9X800 | |
| długość użytkowa L2 | 15,2 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 3,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,2 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) |
| Numer artykułu | 270549 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065390 | |
| Numer producenta | A04.1815.15.32.15 YR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |