Nož za kopirno struženje simturn AX, desni 4,2 mm

Št. art.: 270549 4,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AHDXX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 4,2 mm
Uporabna dolžina 15,2 mm
⌀ D 4 mm
z notranjim hlajenjem ne
Radij R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,3 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270549 4,2
EAN/GTIN 2050002065413
Številka proizvajalca A04.1820.15.42.15YR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)
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
    ⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico