Vyvrtávací vložka simturn AX pravá, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Artiklové číslo: 270547 1,4
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce A52VX800
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 10,2 mm
Průměr vnější D 4 mm
Pro otvory od Dmin 1,4 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,15 mm
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270547 1,4
EAN / GTIN 2050002065321
Číslo výrobce A04.1806.10.14.10 YR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)