{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01602415 | |
| Třída tolerance upínače | g6 | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 96 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX | |
| Označení výrobce | simturn AX Klemmhalter | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 25 mm | |
| Šířka funkce L4 | 25 mm | |
| Délka řezné hrany | 24 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Užitná délka L1 | 11 mm | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Hmotnost | 406 g | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 270544 25 | |
| EAN / GTIN | 2050002078482 | |
| Číslo výrobce | A08.0025 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |