simturn AX klemhouder D = 6 mm 16 mm

Artikelnummer: 270541 16
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ANUJ
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270541 16
EAN/GTIN 2050002065246
Nummer fabrikant A06.0016

Omschrijving

Toepassing:

Bij alle standaardtoepassingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts