Vpenjalno držalo simturn AX D = 4 mm 16 mm

Št. art.: 270537 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AF2K
z notranjim hlajenjem da
L1 75 mm
Vpenjalni vijak 279710 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270537 16
EAN/GTIN 2050002065154
Številka proizvajalca A04.0016

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki