{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Gatunek | HB720 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Seria | Mini | |
| Oznaczenie producenta | Mini-Schneidplatte zum Ausdrehen innen ohne Spanleitstufe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 2 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 14,05 stopni | |
| Kąt ostrza głównego, strona prawa | 3,3 stopni | |
| Kąt klina α | 70 stopni | |
| Wielkość płytki L | 8 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 11 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2,3 mm | |
| Posuw, min. fz | 0,02 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,03 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB720 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Masa | 3 g |
| Numer artykułu | 270020 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197560117 | |
| Numer producenta | 270020 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |