• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wytaczaki mini, stalowe, prawe, Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d: 12/6mm

Nr art.: 270002 12/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mini
⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wysokość mocowania L2 15,6 mm
długość główki L1 12 mm
długość całkowita L 80 mm
Śruby do mocowania płytek 279815 10
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270002 12/6
EAN / GTIN 4045197558688
Numer producenta 270002 12/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Łatwa wymiana płytek skrawających.