Wytaczaki mini, stalowe 12/8 mm

Nr art.: 270002 12/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mini
⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 08 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wysokość mocowania L2 15,6 mm
długość główki L1 12 mm
długość całkowita L 80 mm
śruba mocująca płytki obracane 279815 11
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270002 12/8
EAN / GTIN 4045197558695

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Łatwa wymiana płytek skrawających.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki