• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Śruby mocujące, Typ: 3

Nr art.: 269023 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 13,6 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 1,3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269023 3
EAN / GTIN 4251414904378
Numer producenta 269023 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com