Śruby mocujące, Typ: 2

Nr art.: 269023 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb soczewkowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 7 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 3,4 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269023 2
EAN / GTIN 4251414904361
Numer producenta 269023 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com