{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza avellanada | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 13,6 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M3,5 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | TX15 | |
| Superficie | negro | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de apriete | |
| Tipo de rosca | M | |
| Perforado | no | |
| Material | acero | |
| Par de apriete máx. recomendado | 1,3 Nm |
| Número de artículo | 269023 3 | |
| EAN / GTIN | 4251414904378 | |
| Número del fabricante | 269023 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |