TDAT 070101 HB7410

Nr art.: 268620 HB7410
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,33  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TDAT 070101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek HB7410
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne Ti
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów TIS
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,23 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 90 m/min
powłoka TiN
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268620 HB7410
EAN / GTIN 4062406057756

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka