Wytaczaki z HSS 66/S5 mm

Nr art.: 268722 66/S5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 5 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH0812H SGLPR/LS5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca GPCT S5010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 10,72 mm
Przesunięcie osi L3 6,4 mm
wysokość mocowania L2 11,15 mm
Szerokość szyjki L4 8 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 6
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268722 66/S5
EAN / GTIN 4045197545800

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki