Płytka skrawająca do toczenia GPCT S50104

Nr art.: 268570 HB7035
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,69 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,40 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
569 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GPCT S50104 Sorte HB7035
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 5,5 mm
Grubość płytki skrawającej 2,557 mm
Długość płytki skrawającej 1,84 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 3,5 mm
Średnica płytki skrawającej 3,97 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 45 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 3 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO GPCT S50104
Wersja łamacza wiórów SF
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035
Powłoka TiN
Gatunek HB7035
Grubość płytki skrawającej 2,557 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej GPCT S50104
Oznaczenie płytki skrawającej GPCT S50104
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji C
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268570 HB7035
EAN / GTIN 4062406057565
Numer producenta 268570 HB7035
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro