Vrtací tyč HSS AH.. SCLDR, pro vyměnitelné břitové destičky CDCT, pravý

Artiklové číslo: 268702 50/S4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Tvar stopky: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 6 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Tvar stopky HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH06X SCLDR/LS4
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CDCT S4010.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 6,92 mm
Středové přesazení L3 3,5 mm
Upínací výška L2 5,54 mm
Celková délka L 75 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 10
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268702 50/S4
EAN / GTIN 4045197591920
Číslo výrobce 268702 50/S4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com