Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S ESD z regulowanym momentem dokręcania 0.5 - 2

Nr art.: 26866
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów F 6,3
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 4 mm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Kolor Żółty
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,5
Maks. moment obrotowy, Nm 2
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie brak wskazania
Messtechnik mechanicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26866
EAN / GTIN 4010995268664
Numer producenta 26866
Numer L L60110 46
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 202 x 35 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zastosowań ESD, gdzie ważne jest ustawienie określonego momentu skręcającego.
  • Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.
  • Informacje uzupełniające: Dokładność w zakresie od 0,1-0,46 Nm.
  • Dokładność: ±6%, z zachowaniem spójności pomiarowej z krajowymi wzorcami (odbiegające tolerancje patrz tabela).
  • Rękojeść: Narzędzie do regulacji Torque-Setter w komplecie.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść, wykonana z elektrostatycznego materiału ESD.
  • Rękojeść: Rozmiary rękojeści optymalnie dopasowane do danego zakresu momentu skręcajacego.
  • Rękojeść: Słyszalne i odczuwalne kliknięcie wskazuje na osiągnięcie momentu skręcającego.
  • Rękojeść: Rezystancja powierzchniowa 10^6 - 10^9 om.
  • Rękojeść: Kompatybilny ze wszystkimi ostrzami serii +2.859-cia
  • Normy: IEC 61340-5-1.
  • Podczas prac przy elementach elektronicznych istnieje ryzyko ich zniszczenia. Z zestawem wkrętaków dynamometrycznych TorqueVario®-S ESD problem ten to już historia. Wkrętak dynamometryczny ESD wykonany jest zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantuje maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa antystatycznego narzędzia wynosi 10⁶ - 10⁹ omów i w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza ono energię elektrostatyczną. Oprócz tego wkrętak dynamometryczny umożliwia kontrolowane dokręcanie śrub. Za pomocą zintegrowanej skali numerycznej i dołączonego narzędzia nastawczego można dowolnie regulować zakres momentu dokręcania, a tym samym używać go do najróżniejszych prac. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodną pracę i chroni materiał przed uszkodzeniem i koniecznością dodatkowej obróbki wykańczającej. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Zestaw zawiera uchwyt na bity do mocowania bitów 1/4″. Wkrętak dynamometryczny ESD jest przy tym kompatybilny z trzonkami wymiennymi Wiha Torque 4 mm (seria 2859). Wszystkie narzędzia w zestawie schowane są bezpiecznie i na swoich miejscach w wytrzymałej i przejrzyście urządzonej kasecie.
  • DIN EN ISO 6789.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 4 mm
  • Zakres momentu dokręcania min (Nm): 0.5 Nm
  • Zakres momentu dokręcania max (Nm): 2 Nm
  • Zakres momentu dokręcania min - max (Nm): 0.5 - 2
  • Tolerancja (%): 6 %
  • Średnica rękojeści (mm): 30 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 131 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie