navor izvijač TorqueVario ®-s ESD spremenljiva omejitev navora 0,5 - 2

Št. art.: 26866
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
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva rumena
Ustrezni premeri zamenljivih stebel 4 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm
Najmanjši navor, Nm 0,5
Največji navor, Nm 2
Vpenjalo za vijačne nastavke, vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 col
Signal sprožilnika akustično; haptično
Vrsta izdelka momentni izvijač
Oblika priključka vpenjalo za vijačne nastavke
Merilno orodje mehansko
Prikaz brez prikaza
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 6 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26866
EAN/GTIN 4010995268664
Številka proizvajalca 26866
L-število L60110 46
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Variabilno nastavljiv navor pokriva široko paleto aplikacij
  • Poveča vašo učinkovitost: Pravilen navor ščiti material pred poškodbami in pomeni, da ni nadaljnjega dela
  • Varuje vaše zdravje: Patentirana zasnova ročaja SoftFinish® zagotavlja, da je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Znižuje vaše stroške: Elektrostatično prevodno orodje varuje elektronske komponente pred poškodbami
  • Uporabniki pri delu z elektronskimi komponentami tvegajo, da jih bodo nepopravljivo poškodovali
  • S kompletom izvijačev TorqueVario®-S ESD TorqueVario®-S so takšne težave stvar preteklosti
  • Izvijač za navor ESD je izdelan v skladu z mednarodnim standardom IEC 61340-5-1 in tako zagotavlja največjo zaščito elektronskih komponent
  • Disipativni ročaj orodja ima površinsko upornost med 106 in 109 ohmov in varno in nadzorovano odvaja elektrostatično energijo
  • Za nadzorovano zategovanje vijakov skrbi tudi navorni izvijač
  • Zaradi vgrajene številčne lestvice in priloženega nastavitvenega orodja je mogoče nastaviti različne vrednosti navora, kar omogoča široko področje uporabe
  • Ob sprožitvi nastavljene vrednosti navora se odda jasno slišni in otipni signal, ki zagotavlja procesno varno delo, varuje material in odpravlja nadaljnja dela
  • Z natančnostjo sproščanja +/- 6 % orodje za navor izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 6789
  • Komplet vključuje držalo za bite za 1/4-palčne bite
  • Izvijač za navor ESD je združljiv tudi s 4 mm izmenljivimi rezili Wiha Torque (serija 2859)
  • Vsa orodja v kompletu so varno in pregledno shranjena v robustni in pregledno urejeni škatli
  • DIN EN ISO 6789

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 4 mm
  • Razpon navora min (Nm): 0,5 Nm
  • Razpon navora max (Nm): 2 Nm
  • Razpon navora min - max (Nm): 0,5 – 2
  • Toleranca (%): 6 %
  • Premer ročaja (mm): 30 mm
  • Dolžina ročaja (mm): 131 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne