{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TDAT 070101 | |
Kutni radijus | 0,1 mm | |
Vrsta | HB7410 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | TIS | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 40 m/min - 90 m/min | |
Prevlaka | TiN | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268620 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057756 |