{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TDAT 070101 | |
Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
Tipo | HB7410 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 40 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | TiN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268620 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057756 |