WCHX 090304 SM

Nr art.: 268488 SM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 090304
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
typ SM
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 18 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 18.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe