WCHX090304 SM

Art.-nr.: 268488 SM
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    160,92  DKK / styk
  • fra 10 styk
    134,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX090304
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7120
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Type SM
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 220 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 110 m/min - 140 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 18 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268488 SM
EAN/GTIN 4045197470782

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 18.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere