WCHX 070304 ALU

Nr art.: 268484 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    113,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 070304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU70AL
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Zastosowanie dodatkowe K
typ ALU
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 300 m/min - 600 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 180 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 15 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268484 ALU
EAN / GTIN 4045197470645

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
300
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 15.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe