WCHX 070304 ALU

Art-nr: 268484 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    288,92  SEK / st.
  • Från 10st.
    240,77  SEK / st.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 070304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU70AL
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Sekundär användning K
Typ ALU
Skärhastighet vc primär användning 300 m/min - 600 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 180 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 15 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268484 ALU
EAN/GTIN 4045197470645

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, glasfiber
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare