WCHX 070304 ALU

Cod articol: 268484 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,00 € / buc.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 070304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU70AL
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară K
Tip ALU
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 300 m/min - 600 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 180 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268484 ALU
EAN / GTIN 4045197470645

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GRP, CRP
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 15.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule