Płytka skrawająca do toczenia WCHX 05T102, do narzędzi do toczenia i wiercenia „5 w 1”

Nr art.: 268476 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,15 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta 268476 UNI
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt trójkątny
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 5 mm
Wysokość krawędzi tnącej 1,98 mm
Średnica płytki skrawającej 7,938 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 88 stopni
Kąt natarcia 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO WCHX 05T102
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Powłoka wersja powlekana
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WC05T1023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WC05T1023N
Oznaczenie płytki skrawającej WCHX 05T102
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Warunek skrawania ciągły
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268476 UNI
EAN / GTIN 4045197470447
Numer producenta 268476 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 10.