• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire WCHX 05T102, pentru scule „5 în 1” pentru strunjit şi găurit

Cod articol.: 268476 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,96 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    19,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului 268476 UNI
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 5 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 1,98 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 7,938 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de aşchiere 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO WCHX 05T102
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Strat de acoperire acoperit
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WC05T1023N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WC05T1023N
Denumire Inserție de tăiere WCHX 05T102
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii Da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 268476 UNI
EAN / GTIN 4045197470447
Număr producător 268476 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 10.