Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, pointue avec flanc 115 mm, 4 1/2″

Réf.: 26816
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
Référence fabricant Seitenschneider Professional ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; noir
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire droit
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple)
Taillants biseautés chanfrein C
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques antistatique
Matériau acier à outils spécial
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 9654
Longueur totale L 115 mm

Identification et classification

Référence article 26816
EAN / GTIN 4010995268169
Réf. fabricant 26816
Article hors catalogue L60080 51
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Pour couper des fils de différentes duretés.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pince ronde coupante pour la coupe des fils de toutes tailles.
  • Normes: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Diamètre max (mm): 1 mm
  • Longueur totale (mm): 115 mm
  • Longueur totale (Pouce): 4 1/2″
  • Force de coupe: 7
  • Fil tendre (mm): 1.4 mm
  • Fil moyennement dur (mm): 1 mm
  • Fil dur (mm): 0.4 mm
  • avec pile / accumulateur: Non