Szczypce zbrojarskie Classic bez osłony rękojeści 250 mm, 10″

Nr art.: 26775
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita L 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26775
EAN / GTIN 4010995267759
Numer producenta 26775
Numer L L60070 4380
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 255 x 50 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • DIN ISO 9242.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.8 mm
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • Siła cięcia: 17
  • Drut średnio twardy (mm): 3.5 mm
  • Drut twardy (mm): 2.2 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.8 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie