Tenailles russes Classic sans poignées isolées 250 mm, 10″

Réf.: 26775
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
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Pour fil (dur); fil (moyennement dur)
Sommaire pièce unique
Type de produit tenaille
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au carbone (C70)
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 9242
Longueur totale L 250 mm

Identification et classification

Référence article 26775
EAN / GTIN 4010995267759
Réf. fabricant 26775
Article hors catalogue L60070 4380
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Tressage et découpe de fil d'attache en une étape de travail.
  • Réduit vos coûts: Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction.
  • Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armées, renforcées en une seule opération.
  • DIN ISO 9242.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.8 mm
  • Longueur totale (mm): 250 mm
  • Longueur totale (Pouce): 10″
  • Force de coupe: 17
  • Fil moyennement dur (mm): 3.5 mm
  • Fil dur (mm): 2.2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.8 mm
  • avec pile / accumulateur: Non