Szczypce zbrojarskie Classic 220 mm, 8 3/4″

Nr art.: 26774
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Typ przegubu Przegub nakładany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Z uchwytem nie
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26774
EAN / GTIN 4010995267742
Numer producenta 26774
Numer L L60070 2890
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 54 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • Wzór: Odporny na zużycie, nakładany przegub z połączeniem nitowym, przenoszący wysokie obciążenia.
  • Wzór: Ostrze o dużej wydajności cięcia i niewymagające użycia dużej siły z uwagi na niezwykle precyzyjne wykonanie.
  • Wzór: Długa żywotność ostrzy dzięki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu do ok. 64 HRC.
  • Kształt główki: Styl klasyczny.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal narzędziowa C 70, ulepszona.
  • DIN ISO 9242.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 220 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8 3/4″
  • Siła cięcia: 16
  • Drut średnio twardy (mm): 3.2 mm
  • Drut twardy (mm): 2 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.6 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie