Clește de măsură Classic 220 mm, 8 3/4″

Cod articol.: 26774
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9242
Lungimea totală 220 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26774
EAN / GTIN 4010995267742
Număr producător 26774
L-Număr L60070 2890
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește eficiența: împletirea și tăierea sârmei de legare într-o singură operațiune
  • Vă reduce costurile: Uzură redusă datorită tăișului călit prin inducție
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 1,6 mm
  • Lungime totală (mm): 220 mm
  • Lungime totală (inchi): 8 3/4″
  • Forța de tăiere: 16
  • Cablu dur mediu (mm): 3,2 mm
  • Cablu dur (mm): 2 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 1,6 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr