Obcęgi Classic do pierścieni wewnętrznych (otwory) 200 mm, 8″

Nr art.: 26772
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26772
EAN / GTIN 4010995267728
Numer producenta 26772
Numer L L60080 39
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 205 x 58 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wyciagania i cięcia gwoździ i gwoździ – druciaków.
  • DIN ISO 9243.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.2 mm
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • Siła cięcia: 13
  • Drut średnio twardy (mm): 2.2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie