Clește Classic 200 mm, 8″

Cod articol.: 26772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare)
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9243
Lungimea totală 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26772
EAN / GTIN 4010995267728
Număr producător 26772
L-Număr L60080 39
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru retragerea și tăierea cuielor și a știfturilor de sârmă
  • DIN ISO 9243

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2,2 mm
  • Lungime totală (mm): 200 mm
  • Lungime totală (inchi): 8″
  • Forța de tăiere: 13
  • Cablu dur mediu (mm): 2,2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr