Wzmocnione szczypce do cięcia czołowego Classic 1/4″ w blistrze 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 26757
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
Numer artykułu 26757
EAN / GTIN 4010995267575
Numer producenta 26757
Numer L L60070 3484
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 165 x 56 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadają się także do wiązania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • Zastosowanie: O podwyższonej sprawności do cięcia miękkiego drutu oraz cięcia najtwardszych materiałów, np. Drutu fortepianowego.
  • DIN ISO 5748.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Siła cięcia: 16
  • Drut średnio twardy (mm): 3.5 mm
  • Drut twardy (mm): 2.5 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.6 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie