Pince coupante devant grande capacité Classic 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 26757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 26757
EAN / GTIN 4010995267575
Réf. fabricant 26757
Article hors catalogue L60070 3484
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armée, renforcée.
  • Application: Pince coupante universelle pour fils souples à très durs.
  • DIN ISO 5748.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • Fil moyennement dur (mm): 3.5 mm
  • Fil dur (mm): 2.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.6 mm
  • avec pile / accumulateur: Non