Bolt cutter 36″

Nr art.: 2675161
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2675161
EAN / GTIN 4010886933787
Numer producenta 2675161
Numer L L60160 42
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Double cam bolt adjustment
  • Cutting head replaceable
  • Cutting heads from chrome-vanadium steel
  • Max. cutting performance 44 HRC
  • Max. cutting performance 49 HRC
  • 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Tensile strength

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 9,0
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [inch]: 36
  • Total length [mm]: 900 mm
  • VDE certified: no